HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
フラワーギフトOPPバッグ(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65025215
品番
FL-O1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
一輪から少量のお花のセットアップに。
「袋に入れる」それだけでギフトの顔に。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×600