フレンチフロストミニバッグ-1(30枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード65025233 品番FS-1XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:厚紙 厚さ(mm)0.08 サイズTS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×165×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする