マザーズデイリボン付ポットカバー(10枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65025294 品番 MA-RIP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お花屋さん向けに作られた母の日用ポットカバーです。
母の日定番カラーの赤色でしっかり目立つポットカバーが、お花の
魅力をさらに引き立てます。
苗を入れてリボンを結ぶだけで簡単に素敵なラッピングが完成します。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410(205)×265×120 厚さ(mm)0.08 材質塩素化ポリエチレン(ソフト) 仕様両面異デザイン/サテンリボン付 サイズ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする