HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ヨーロピアンOPPギフトバッグ/クリーム(50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65025346
品番
EPC-OP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが高級感のあるバッグです。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
色
クリーム
サイズ
4
高さ(mm)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×180