HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ルレーブミニバッグ-1(30枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
65025355
品番
LRV-1XS
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,098
¥
1,698
バスケットに入れる
お花のアレンジやケーキなどの洋菓子、雑貨など幅広い業種の方が使える持ち帰り袋です。
中身が透けにくく、オシャレで可愛いピンクカラーの通年使えるベーシックなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
厚さ(mm)
0.08
色
ピンク
サイズ
ミニ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×145