※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の ポップ用品
HEADS(ヘッズ)の ポップシール
デリロールシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
65025443
品番
DEL-3RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
ロールタイプ
材質
紙
サイズ
3
文字内容
当店手づくり
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×40