※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の ポップ用品
HEADS(ヘッズ)の ポップシール
デリロールシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
サイズ
23
注文コード
65025486
品番
DEL-23RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロールタイプ
材質
紙
サイズ
23
文字内容
今が旬(テヅクリ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×65