※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の ポップ用品
HEADS(ヘッズ)の ポップシール
グラットンベアロールシール
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
サイズ
1
注文コード
65026028
品番
GLB-1RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
40
材質
紙
仕様
ロールタイプ
サイズ
1
文字内容
新発売