※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の ポップ用品
HEADS(ヘッズ)の ポップシール
時間表示ロールシール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
サイズ
4
注文コード
65026125
品番
JIH-4RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロールタイプ
材質
紙
サイズ
4
文字内容
午後5時
寸法(幅W×高さH)(mm)
23×50