※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の ポップ用品
HEADS(ヘッズ)の ポップシール
セールロールシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000枚)
サイズ
9
注文コード
65026396
品番
SA-9RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
30
材質
紙
仕様
ロールタイプ
サイズ
9
文字内容
白赤筆字半額