※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
無地リボン付ペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
65026484
品番
MCG-R3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
サテンリボン付(W130×H70mm)、両面テープ付
材質
紙
色
チャコール
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×110×60