※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
無地リボン付ペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×240×115
色
オフホワイト
注文コード
65026509
品番
MOW-R2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,360
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サテンリボン付(W130×H70mm)、両面テープ付
材質
紙
色
オフホワイト
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×240×115