※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 典礼用品
HEADS(ヘッズ)の のし紙
掛け紙弔事
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
65026588
品番
KGR-MCA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
片面デザイン
材質
上質紙
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
297×210
色(柄)
結び切リ