※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 典礼用品
HEADS(ヘッズ)の のし紙
掛け紙慶事
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
65026615
品番
KGR-MKB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
片面デザイン
材質
上質紙
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
257×182
色(柄)
結び切リ