※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフト用カード・メッセージカード
母の日メッセージカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65027288
品番
MA-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面異デザイン
材質
紙
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×85
色(柄)
ショーカード