画像準備中

S形スポット溶接機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)定格:35 仕様許容使用率(%):5.8/4.6、チップテーパ:1/10 注文コード65027683 品番S2-6-354
販売価格(税込) ¥783,200
販売価格(税別)
712,000
この商品は容量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション
無給油式高性能加圧ガイド採用
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載
少ない冷却水にて使用が可能

容量(kVA)定格:35 間隔(mm)ふところ:200 短絡電流(A)18500(最大) 定格入力(kVA)103/115(最大) 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20 チップ寸法(mm)Φ16 直径(mm)ホルダ:25/ホーン:Φ60 水量(L/min)4 質量(kg)245 サイズサイリスタ:C 深さ(mm)ふところ:400 用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 仕様許容使用率(%):5.8/4.6、チップテーパ:1/10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする