容量(kVA)定格:35
間隔(mm)ふところ:200
短絡電流(A)16500(最大)
定格入力(kVA)86/104(最大)
定格周波数(Hz)50/60
電源(V)溶接:200(400)
制御電源100V
加圧力(kN)9.8(最大)
ストローク(mm)電極:60・20
チップ寸法(mm)Φ16
直径(mm)ホルダ:25/ホーン:Φ60
水量(L/min)4
質量(kg)245
サイズサイリスタ:C
深さ(mm)ふところ:500
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
仕様許容使用率(%):8.3/5.7、チップテーパ:1/10