S形スポット溶接機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台容量(kVA)定格:50仕様許容使用率(%):5.7/4.9、チップテーパ:1/10注文コード65027708品番S2-6-504
販売価格(税込)¥933,900
販売価格(税別)
849,000

環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション
無給油式高性能加圧ガイド採用
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載
少ない冷却水にて使用が可能

用途
各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
容量(kVA)定格:50間隔(mm)ふところ:200短絡電流(A)22000(最大)定格入力(kVA)148/159(最大)定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20チップ寸法(mm)Φ16直径(mm)ホルダ:25/ホーン:Φ60水量(L/min)4質量(kg)260サイズサイリスタ:D深さ(mm)ふところ:400仕様許容使用率(%):5.7/4.9、チップテーパ:1/10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき80,000/税込88,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする