容量(kVA)定格:65
間隔(mm)ふところ:200
短絡電流(A)24000(最大)
定格入力(kVA)194/223(最大)
定格周波数(Hz)50/60
電源(V)溶接:200(400)
制御電源100V
加圧力(kN)9.8(最大)
ストローク(mm)電極:60・20
チップ寸法(mm)Φ20
直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60
水量(L/min)8
質量(kg)300
サイズサイリスタ:D
深さ(mm)ふところ:500
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
仕様許容使用率(%):5.6/4.2、チップテーパ:1/10