SP形スポット/プロジェクション溶接機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台容量(kVA)定格:70仕様許容使用率(%):3.2/2.7、チップテーパ:1/10注文コード65027769品番SP2-10-70-P
販売価格(税込)¥1,663,200
販売価格(税別)
1,512,000

プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機
高精度フレームを搭載したスポット
無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式)
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)

タイププラテン容量(kVA)定格:70間隔(mm)ふところ:200短絡電流(A)35000(最大)定格入力(kVA)277/303(最大)仕様許容使用率(%):3.2/2.7、チップテーパ:1/10定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20寸法(mm)プラテン:□150チップ寸法(mm)Φ20直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60水量(L/min)8質量(kg)385深さ(mm)ふところ:300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき80,000/税込88,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする