タイプスポット
容量(kVA)定格:110
間隔(mm)ふところ:200
短絡電流(A)35000(最大)
定格入力(kVA)335/397(最大)
仕様許容使用率(%):5.4/3.8、チップテーパ:1/10
定格周波数(Hz)50/60
電源(V)溶接:200(400)
制御電源100V
加圧力(kN)9.8(最大)
ストローク(mm)電極:60・20
寸法(mm)プラテン:□150
チップ寸法(mm)Φ20
直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60
水量(L/min)8
質量(kg)410
深さ(mm)ふところ:400