画像準備中

直流インバータスポット/プロジェクション溶接機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65027805 品番SID3-6-505
販売価格(税込) ¥3,286,360
販売価格(税別)
2,987,600

広域溶接条件範囲が高品質溶接を約束し、さらにチリ、スパッタを抑え作業環境の改善を達成
インバータ電源本体内蔵式で省スペース化を実現しました(SID3-6-505型のみ)
従来の50kVA に加え、大容量型220kVA をラインナップ400V 系のみとなります。(220kVA モデルは使用率10%の高出力モデル)
溶接条件127CH 対応
多彩な波形が設定可能
2段アップスロープ・パルセーション38回設定可能
使い勝手の良いプログラム BOX 採用6各種カウンタ装備(打点・生産・総打点)

仕様許容使用率(%):10 ストローク(mm)電極:60・20 質量(kg)380 電源(V)溶接:200/220 ±10%、3Φ 深さ(mm)ふところ:500 定格周波数(Hz)50/60 容量(kVA)定格:50 定格入力(kVA)125(最大) 水量(L/min)12 間隔(mm)ふところ:200 加圧力(kN)5.9(最大) 短絡電流(A)20000(最大)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする