LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945 LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945 LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945 LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945 LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945 LV-4641-B リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 65027945

リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65027945 品番 LV-4641-B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

登録実用新案
上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ!
大好評のスージーがさらにコンパクトに。
デスクに置いたままでもかわいいサイズ感。
オーバーヒート防止機能付。
モーターによる発熱を感知して電源を遮断。
開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン。
上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF。
単4乾電池2本使用。(別売)

材質本体:ABS 寸法(mm)60×57×70 ブルー 機能オーバーヒート防止機能 電池単4乾電池×2本使用(別売)

商品説明動画

カンタンお掃除!リビガク スージーコロン 乾電池式卓上そうじ機
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする