ユートリム ひろがるサコッシュ A4 タブレット収納

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65027988 品番UT-3565-GL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たたんで、スマホや財布などの身の回り品をスマートに持ち運べる
ひろげて、最大13.3インチタブレット・ノートPC、A4サイズの書類が収納可能。
キャビネットバッグに収納可能。フリーアドレスオフィスでも使いやすい。
※UT-1091,1463,1490,2030など
ストラップに付け替えるとバッグインバッグとしても使える。
底マチ付きで500mLペットボトルもラクラク入る。

長さ(mm)(紐長さ)最大:約1200×幅25、最小:約670×幅25 寸法(mm)(たたんだ時):260×180×10、(ひろげた時):360×260×10 グレー 対応機種最大13.3インチタブレット・ノートPC収納可能。A4対応。 適合サイズ13.3型 主要材質ポリエステル ストラップ長(mm)約180×幅20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする