デンヨー
デンヨーの コンプレッサー
デンヨーの パッケージ型コンプレッサー
エンジンコンプレッサ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031025
品番
DAS-100LB-C
参考基準価格(税別)
¥3,460,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
吐出空気量(m
3
/min)
2.8
制御圧力(MPa)
0.7
騒音値(dB)
94
幅(mm)
760
高さ(mm)
920
奥行(mm)
1580
質量(kg)
(整備)595
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
540
燃料タンク容量(L)
32
エンジン型式
クボタD1105-K3B
コンプレッサー油量(L)
12
空気槽容量(m
3
)
0.027
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次