デンヨー
デンヨーの コンプレッサー
デンヨーの パッケージ型コンプレッサー
エンジンコンプレッサ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031043
品番
DAS-180LB-C
参考基準価格(税別)
¥5,140,000
販売価格(税込)
¥4,177,800
販売価格(税別)
¥
3,798,000
バスケットに入れる
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
吐出空気量(m
3
/min)
5.1
制御圧力(MPa)
0.7
騒音値(dB)
94
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
1700
質量(kg)
(整備)870
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
765
燃料タンク容量(L)
90
エンジン型式
クボタV2403-K3A
コンプレッサー油量(L)
19
空気槽容量(m
3
)
0.039
サービスコック
20A×2 40A×1
排出ガス対策型
第3次