エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031357 品番DCA-45MZ
参考基準価格(税別)¥7,700,000 販売価格(税込) ¥5,387,800
販売価格(税別)
4,898,000

独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1710 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490 乾燥質量(kg)1530 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)44/49 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26 音響パワーレベル(dB)77 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする