エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65031409 品番 DCA-45LSKB-D
参考基準価格(税別)¥5,860,000 販売価格(税込) ¥4,067,800
販売価格(税別)
3,698,000

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1500 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620 乾燥質量(kg)1170 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする