エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031488 品番DCA-25USIB3
参考基準価格(税別)¥4,930,000 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
単相コンセント6個装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)965 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350 乾燥質量(kg)780 燃料タンク容量(L)198 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/54 エンジン型式いすゞBV-4LE2 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする