エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031506 品番DCA-45LSKE2
参考基準価格(税別)¥4,930,000 販売価格(税込) ¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000

未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応仕様
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1060 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする