エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031524 品番DCA-45LSKB2
参考基準価格(税別)¥5,120,000 販売価格(税込) ¥3,737,800
販売価格(税別)
3,398,000

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする