エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031585 品番DCA-60USIE
参考基準価格(税別)¥7,990,000 販売価格(税込) ¥5,497,800
販売価格(税別)
4,998,000

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1550 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)179 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490 乾燥質量(kg)1370 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/56 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする