エンジン発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031603 品番DCA-100LSIB
参考基準価格(税別)¥9,330,000 販売価格(税込) ¥7,037,800
販売価格(税別)
6,398,000

大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2730 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2050 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする