ポータブルガスエンジン発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031698 品番GE-900B3
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。
市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料ブタン(カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)22 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする