曜日別特売
GE-900P2 ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー 65031707

ポータブルガスエンジン発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65031707品番GE-900P2
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする