デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ガソリン発電機
デンヨーの インバーター発電機
小型エンジン発電機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031716
品番
GA-2800ES-IV2
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
eモード搭載で低燃費&低騒音
オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群
車輪ストッパ付き
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)90
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
燃料
ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
687×494×640
乾燥質量(kg)
77
燃料タンク容量(L)
15.5
相数
単相(2線式)
力率
1
騒音値(dB(A)/7m)
無負荷時57/定格負荷時67
エンジン型式
ヤマハMZ200
出力(kVA)
2.8
音響パワーレベル(dB)
84