ディーゼル発電機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031777 品番TLG-10LSK
参考基準価格(税別)¥1,900,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。
2極高性能発電機を搭載
高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内
軽トラック横積みOK
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型指定機

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)319 周波数(Hz)50/60 電流(A)23.1/26.2 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720 乾燥質量(kg)289 燃料タンク容量(L)26 相数三相(4線式) 力率0.8 騒音値(dB(A)/7m)63/64 エンジン型式クボタZ602-K3A 出力(kVA)8.0/10 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする