ディーゼル発電機エンジン溶接機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031795 品番DLW-300LSW2
参考基準価格(税別)¥2,550,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

全幅560mm のスリムボディ
使用率100% を実現
溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。
eモード搭載さらに低騒音・低燃費
電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)417 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140 定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2 全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770 乾燥質量(kg)375 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6〜6.0・(2人)2.0〜3.2 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60〜280/60〜300・(2人)30〜150/30〜150 定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1 騒音値(dB(A)/7m)65/68 エンジン型式クボタ D902-K3A 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする