超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031804 品番GAT-155ES
参考基準価格(税別)¥1,700,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接)
スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。
新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。
インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。
無段階eモード搭載で低燃費・低騒音
電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全

仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2〜30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0〜5秒 質量(kg)(整備)95 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100 燃料ガソリン 定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140 定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3 溶接電流(A)TIG溶接:15〜155 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0〜3.2 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)直流溶接電源:30〜155 定格出力(kVA)交流電源:(単相)3 騒音値(dB(A)/7m)59 エンジン型式ヤマハMZ300 音響パワーレベル(dB)84 発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする