超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031813 品番DCW-400LSE
参考基準価格(税別)¥4,680,000 販売価格(税込) ¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)633 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:60 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)330/350 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9 全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060 乾燥質量(kg)588 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0〜8.0、直流溶接電源:2.0〜8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100〜370/100〜400、直流溶接電源:50〜370/50〜400 定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)65 エンジン型式ヤンマー3TNV76 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする