超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031829 品番DCW-500LSE
参考基準価格(税別)¥5,610,000 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000

炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A!
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能
エコベース搭載の環境対応ボディ

仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)800 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:70 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)450/480 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6 全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195 乾燥質量(kg)740 適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6 燃料タンク容量(L)46 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0〜11.0、直流溶接電源:2.6〜8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100〜480/100〜500、直流溶接電源:100〜480/100〜500 定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)63 エンジン型式クボタV2403-K3A 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする