エンジンコンプレッサー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031838 品番DIS-60LBE
参考基準価格(税別)¥2,350,000 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

電圧(V)100/110 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)89 幅(mm)650 高さ(mm)900 奥行(mm)1540 質量(kg)(整備)650 仕様騒音指定:超低騒音型 電流(A)130/136 燃料軽油 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 排出ガス対策型第3次

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする