デンヨー
デンヨーの コンプレッサー
デンヨーの パッケージ型コンプレッサー
エンジンコンプレッサー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65031847
品番
DIS-80LBE
参考基準価格(税別)
¥2,570,000
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
吐出空気量が1.7m
3
(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
吐出空気量(m
3
/min)
2.2
制御圧力(MPa)
0.7
騒音値(dB)
92
幅(mm)
710
高さ(mm)
845
奥行(mm)
1280
質量(kg)
(整備)350
仕様
騒音指定:超低騒音型
種類
軽量
容量(L)
エコベース:51
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
314
燃料タンク容量(L)
26
エンジン型式
クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)
8
空気槽容量(m
3
)
0.017
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次