【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式
YAMAZEN(山善)
税込¥12,078
¥10,980
EARTH MAN製のインパクトドライバーを持っているので同じバッテリーが使えるので購入してみました。14.4Vなのでどうかなぁと思ってましたが、付属のナイロンブレードでもそこそこの切れ味!とにかく静かに草刈りできるので満足です。できればバッテリーは2個ついていて欲しかったです。
チップソーに付け替えて草刈りしましたが、パワーはエンジン草刈り機には劣りますが、何と言っても静かなので満足です。