TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 太枝切鋏
ラチェット式太枝切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65032285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ラチェット切り替え不要
用途
太い枝の剪定に
使用目的
剪定
切断対象
太い枝
切断能力(Φmm)
(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50
アズワン品番
64-4077-79