3/22より値下げ!現場を応援

蓄圧式ガーデンスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65032337 品番GHSN-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能

用途薬液の散布や水やりに 材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮 種類蓄圧式 タンク容量(L)1 アズワン品番64-4078-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65032337
2023-09-28
用途:
加工ラインでの噴霧
松岡水産株式会社 様 (製造業)

とても使いやすい。分解洗浄でき衛生的に管理できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする