TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 防除機・噴霧器
TAKAGI(高儀)の 手動式噴霧器
蓄圧式ガーデンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65032346
品番
GHSN-2C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途
薬液の散布や水やりに
材質
本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類
蓄圧式
アズワン品番
64-4078-28