TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 防除機・噴霧器
TAKAGI(高儀)の 手動式噴霧器
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65032407
品番
GKS-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途
お庭や畑の噴霧作業に
付属品
肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式
肩かけ式
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
約8
ホース長さ(m)
約1.2
アズワン品番
64-4078-26
ノズル形状
2段1頭口
商品説明動画
肩掛け噴霧器の使い方 〜噴霧器の組み立て方〜
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方2 〜噴霧器の使い方1〜
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方3 〜噴霧器の使い方2〜
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方4 〜お手入れと保管方法〜
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった