斬丸ナイロンコードカッターフルオート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65032416 品番J-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造
回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業!
切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用
日本製

用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付 形状角型 コード長さ(m)2 アズワン品番64-4078-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65032416
2024-08-22
用途:
庭の雑草刈りに

以前は別メーカーのものを使用していましたが、こちらに変えて一回使ってみました。
自動でナイロンがでるタイプということですが、草刈り機を止めて出さないといけない場面があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする