3/22より値下げ!現場を応援

 

DV16115 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) 65032434 DV16115 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) 65032434 DV16115 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) 65032434 DV16115 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) 65032434

一般金属用補修材 デブコンAQ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65032434 品番DV16115
参考基準価格(税別)¥15,666 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498

鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番122-9699 灰色(混合後) 適合規格JWWA K 135 比重2.3 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7〜8(25℃時) 硬化時間(時間)4(25℃時) 比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別非危険物 特性速乾

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65032434
2024-08-30
用途:
機械分品の補修(軸摩耗部の肉盛り)
三菱化工機アドバンス株式会社 様 (建設業・工事業)

硬化時間が早く使いやすい。
硬貨前はもう少し固めの方が盛りやすいかもしれない。
今回は軸とスリーブのはめ合いを埋めるために使用したため軟らかい方がスリーブを着けやすかった。

対象商品:
65032434
2022-06-17
用途:
外階段の補強(強度不要部)として
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

溶接機の準備が要らず助かる。 雨天避け翌日に塗装した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする